RS12B-2 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS12B SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:2040404
Hersteller:0231122000-M
EAN:8718472016710
RS12B-2 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-2 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Bolzenlänge13 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Gewicht2,3 kg
Art der Platteflach
Laschenhöhe16,1 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.1,78 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 exkl. MwSt.
/ 0,1
23,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage