RS12B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki (Rolle á 5m)

BS SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS12B SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:3256596
Hersteller:0231120000-M5
EAN:8718472016437
RS12B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki (Rolle á 5m)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki (Rolle á 5m)


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6192 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge26,7 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Gewicht6192 kg
Art der Platterund
Laschenhöhe16,1 mm
Laschendicke1,8 mm
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,15 exkl. MwSt.
/ Rolle
515,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage