28B-3 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.28B3
Rubix:2267431
Hersteller:883791
EAN:3660338372025

Produktdetails : 28B-3 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Versetztes Glied für Rollenkette
28B3 Triplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8189
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 28b-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 27,94 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort