RS08B-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki

BS Neptune Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:70235080000
Rubix:2259850
EAN:8718472782776
RS08B-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS08B-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki


Die BS Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Gewicht0,761 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,87 exkl. MwSt.
/ 0,1
5,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std