RS10B-1 LAMBDA NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach LAMBDA NEPTUNE Tsubaki
BS Lambda Neptune Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS10B 1 N.E.P.
Rubix:3273462
Hersteller:74101000000
EAN:8718472788907



Produktdetails : RS10B-1 LAMBDA NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach LAMBDA NEPTUNE Tsubaki
Die BS Lambda Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 10b-1 |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Kettenlänge | 30500 mm |
| Bolzenlänge | 20,8 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
| Gewicht | 4622 kg |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 14,7 mm |
| Laschendicke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,10 € exkl. MwSt.
/ Rolle
692,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen