RF06B-LM-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

BS Lambda Kette Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 CL
Rubix:752629
Hersteller:74000060002
EAN:8718472591705
RF06B-LM-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kette60b-1
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF06B-LM-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Kette60b-1
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Gewicht3 g
Rollendurchmesser6,35 mm
Typrollenkette
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen