12B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Kettenglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.12B2SS
Rubix:2267406
Hersteller:883816
EAN:3660338372278

Produktdetails : 12B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Kettenglied für Rollenkette
12B2 Duplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
aus Edelstah
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Typ | verbindungsglied |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen