28B-1 GT4 Rollenkette-Einfach BS GT4 Winner Tsubaki
BS GT4 Winner Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Winner RS28B 1 (P=1-3/4'') (RP)
Rubix:854885
Hersteller:72720280001-M
EAN:8718472555028

Produktdetails : 28B-1 GT4 Rollenkette-Einfach BS GT4 Winner Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 28b-1 |
| Rollendurchmesser | 27,94 mm |
| Innere Breite min. | 30,99 mm |
| Bolzenlänge | 74,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 15,9 mm |
| Gewicht | 9,45 kg |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 36,4 mm |
| Laschendicke | 6,3 mm |
| Norm | ISO 606 |
| Bruchkraft min. | 200 kN |
| Serie | gt4 winner |
| Reihenanzahl | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,85 € exkl. MwSt.
/ 0,1
24,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage