2013-845-8553 GR.56/58N WARNOR/DUNKEGR Weste, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Weste 2013
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2013-845-8553 56/58n
Rubix:2695320
EAN:4010365999556

Produktdetails : 2013-845-8553 GR.56/58N WARNOR/DUNKEGR Weste, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss
● 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und 2 Seitentaschen
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Größe 44/46 Klasse 1, alle anderen Größen Klasse 2) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss
● 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und 2 Seitentaschen
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Größe 44/46 Klasse 1, alle anderen Größen Klasse 2) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange/dunkelgrau, Größe 5658n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 56/58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage