Warnschutzjacke BP (Bierbaum-Proenen) 2017-845-85 L, Größe: L | Farbe: Orange
BProtected Arbeitsjacke für Damen 2017
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2017-845-85 L
Rubix:2694963
EAN:4055301130419
Produktdetails : 2017-845-85 GR.L WARNORANGE Hybrid-Arbeitsjacke für Damen, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Reißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelabschluss mit Windschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
● Reflektierende Streifen von 3M
● Ergonomische Passform
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS - M Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Reißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelabschluss mit Windschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
● Reflektierende Streifen von 3M
● Ergonomische Passform
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS - M Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | l |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
