2406-581-1432 GR.48L NACHTBLAU/SCHWARZ Arbeitshose für Herren 35% Aram, 30% Modac, 25% BW, 9% PA
BProtected Arbeitshose für Herren 2406
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2406-581-1432 48l
Rubix:2695501
EAN:4055301660923

Produktdetails : 2406-581-1432 GR.48L NACHTBLAU/SCHWARZ Arbeitshose für Herren 35% Aram, 30% Modac, 25% BW, 9% PA
Funktional, Multinorm, Störlichtbogenklasse 1
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Dehnbund im Rücken
● Erhöhter rückwärtiger Bund
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1. EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Dehnbund im Rücken
● Erhöhter rückwärtiger Bund
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1. EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
nachtblau/schwarz, Größe 48l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | aramid |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | kniepolstertaschen (kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen) |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Werkstoff | 35% aramid/30% modacryl/25% baumwolle/9% polyamid/1% sonstige fasern (antistatisch) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48