1861-620-5632 GR.52N ANTHRAZIT/SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan

BPlus Superstretch Hose für Herren 1861

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1861-620-5632 52n
Rubix:2693401
EAN:4055301633002
SUPERSTRHOSE 1861-620-5632 ANTH/SW 52N PP601007952n, 92% PA, 8% Elasthan, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe52
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1861-620-5632 GR.52N ANTHRAZIT/SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan


Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimale Sitz
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 Gesäßtaschen
● 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Bein
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
anthrazit/schwarz, Größe 52n

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe52
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbeschwarz
Knieschutztaschekniepolstertaschen aus cordura® mit reißverschluss und belüftungsöffnung (bp® kniepolster 1839-000-53 separat bestellen).
Grammatur250 g/m²
Werkstoff92% polyamid, 8% elasthan
104,05 exkl. MwSt.
/ Stück
123,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

52

Sekundäre Farbe