1861-620-0032 GR.52L SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan

BPlus Superstretch Hose für Herren 1861

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1861-620-0032 52l
Rubix:2693441
EAN:4055301744920
SUPERSTRETCH-HOSE 1861-620-0032 SW 52L PP601004752l, 92% PA, 8% Elasthan, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe52
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1861-620-0032 GR.52L SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan


Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimale Sitz
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 Gesäßtaschen
● 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Bein
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 52l

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe52
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Knieschutztaschekniepolstertaschen aus cordura® mit reißverschluss und belüftungsöffnung
Grammatur250 g/m²
Werkstoffoberstoff 1: 92% polyamid, 8% elasthan
104,05 exkl. MwSt.
/ Stück
123,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

52

Sekundäre Farbe