1999-570-4832 GR.50N BRAUN/SCHWARZ Leichte Arbeitshose für Damen 65% PE, 35% BW

Bplus Arbeitshose für Damen 1999

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1999-570-4832 50n
Rubix:2693093
EAN:4055301627803
DAMEN HOSE 1999-570-4832 BRAUN/SW 50N PP600609650n, 65% PES, 35% BW, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbebraun
Größe50
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1999-570-4832 GR.50N BRAUN/SCHWARZ Leichte Arbeitshose für Damen 65% PE, 35% BW


Strapazierfähig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
braun/schwarz, Größe 50n

Technische Informationen


Attribute
Farbebraun
Größe50
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbeschwarz
Knieschutztaschekniepolstertaschen aus cordura® (kniepolster 1839-000-53 separat bestellen)
Grammatur250 g/m²
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
84,37 exkl. MwSt.
/ Stück
100,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

50

Hauptmaterial

Sekundäre Farbe