1477-720-10 GR.62 DUNKELBLAU Komfort-Cargohose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Arbeitshose dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1477 720 10 62
Rubix:1539698
EAN:4010365501087

Produktdetails : 1477-720-10 GR.62 DUNKELBLAU Komfort-Cargohose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Herrenhose dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
62