Arbeitskittel BP (Bierbaum-Proenen) 1617 400 21 36N, Größe: 36 | Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Polyester
BP Med&Care® Damenjacke kurz weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1617 400 21 36N
Rubix:1540067
EAN:4010365758030

Produktdetails : 1617-400-21 GR.36N WEISS Damenkasack, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Med and Care Damenkasack weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 36 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen