1310-150-13 GR.48/50 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitsmantel aus Baumwolle, 100% Baumwolle
BP Workwear® Arbeitsjacke lang königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1310 150 13 4850
Rubix:1539378
EAN:4010365588682

Produktdetails : 1310-150-13 GR.48/50 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitsmantel aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Herrenmantel königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen