1617-400-21 GR.42N WEISS Damenkasack, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BP Med&Care® Damenjacke kurz weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1617 400 21 42N
Rubix:1539971
EAN:4010365758061

Produktdetails : 1617-400-21 GR.42N WEISS Damenkasack, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Med and Care Damenkasack weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage