Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1605 559 10 62N, Größe: 62 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester
BP GR,54N 1605 DUNKELBLAU BUNDHOSE BP GR,54N 1605 DUNKELBLAU BUNDHOSE
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1605 559 10 62N
Rubix:3487075
EAN:4010365868760

Produktdetails : 1605-559-10 GR.62N DUNKELBLAU Arbeitshose mit verdeckten Knöpfen, 65% PE, 35% BW
Arbeitshose 1605-559
Viel Bewegungsfreiheit durch Stretchkeil, besonders leicht und robust, kratzfrei durch verdeckte Metallteile und integierter UV-Schutz.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m2
Ausführung:
- Gummizug im Rücken, Bundfalten
- 2 Seiten- und 1 verschließbare Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- Zollstocktasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar und aufgesetzter Handytasche
- Reflektierende Paspel
Größe: 44 ? 64, 44L ? 56L
Länge: N ? 83 cm
Viel Bewegungsfreiheit durch Stretchkeil, besonders leicht und robust, kratzfrei durch verdeckte Metallteile und integierter UV-Schutz.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m2
Ausführung:
- Gummizug im Rücken, Bundfalten
- 2 Seiten- und 1 verschließbare Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- Zollstocktasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar und aufgesetzter Handytasche
- Reflektierende Paspel
Größe: 44 ? 64, 44L ? 56L
Länge: N ? 83 cm
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
62