1486-060-53 GR.48 DUNKELGRAU Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
BP-1486 060 53 GR 50. Basic Bundhose dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1486 060 53 48
Rubix:1539819
Hersteller:1486 060 53 48
EAN:4010365732733

Produktdetails : 1486-060-53 GR.48 DUNKELGRAU Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
Arbeitshose 1486
Ausführung:
• Gummizug im Rücken
• Bundfalten
• Doppelte Zollstocktasche
• Eine verschließbare Gesäßtasche
• Eine Schenkeltasche und weitere Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839
Größen:
• Normale Größen: 42–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Ausführung:
• Gummizug im Rücken
• Bundfalten
• Doppelte Zollstocktasche
• Eine verschließbare Gesäßtasche
• Eine Schenkeltasche und weitere Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839
Größen:
• Normale Größen: 42–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Basic Bundhose dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48