854910 GR. 50 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
ARBEITSHOSE Baumwolle/Polyester
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854910
Rubix:3237754
EAN:3660338104329

Dokumente
Produktdetails : 854910 GR. 50 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
2 schräge Eingrifftaschen (Tascheninnenseiten aus Rohgewebe)
1 gerade Gesäßtasche mit Knopf
1 Maßbandtasche am rechten Bein
5 Gürtelschlaufen
Hosenschlitz mit Knöpfen
Bund mit Knopfverschluss
1 gerade Gesäßtasche mit Knopf
1 Maßbandtasche am rechten Bein
5 Gürtelschlaufen
Hosenschlitz mit Knöpfen
Bund mit Knopfverschluss
Arbeitshose - Baumwolle/Polyester Größe 50 Grauer Stahl
Stärken
Vorzüge von Baumwolle/Polyester:
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 65% baumwolle / 35% polyester |
| Grammatur | 300 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
517,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Farbe
Größe
50