Referenzen
KTR:BOWEX M-48 48H7
Rubix:87687
Hersteller:010482004800

Produktdetails : M-48 NABE 48H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-48 NABE 48H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | sinter stahl |
| Größe | 48 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen