Referenzen
KTR:ROTEX 19 ST 1A 12H7
Rubix:86105
Hersteller:020195101200

Produktdetails : 19 NABE ST 1A 12H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
19 NABE ST 1A 12H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 19 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std