Referenzen
KTR:ROTEX 28 AL 1
Rubix:86337
Hersteller:020286000040

Produktdetails : 28 NABE AL 1 ROTEX Nabe ungebohrt
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE AL 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 269 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 28 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std