Säbelsäge Bosch 06033A6000, Kabellos: Nein | Gewicht: 3.7 kg
Säbelsäge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06033A6000
Rubix:1609158
EAN:3165140606493

Produktdetails : 06033A6000 Säbelsäge
Säbelsäge PSA 900 E. Schnelles, kraftvolles Sägen bei Abbrucharbeiten. 900-W-Motor für kraftvolle Grobschnitte. Schnitttiefe von bis zu 200 mm für dicke Werkstücke. Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse. Für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall und Gipskarton geeignet. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 403) oder 5er-Set (2 608 654 404)), 1 Sägeblatt für Holz und Metall S 3456 XF (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 405) oder 5er-Set (2 608 654 406)).
Säbelsäge PSA 900 E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3,7 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 900 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
