Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-20X140EF8
Rubix:3633851
Hersteller:000939.08000.0200.140
EAN:4043952307632


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M20X140 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Anschraubende ˜ 1,25 d 20X140 Stahl 8.8 DIN 939
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm