Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X30EF8
Rubix:104245
Hersteller:000939.08000.0120.030
EAN:4043952307090


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN939 M12X30 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1570 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,42 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
24,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm