Referenzen
Prevost:27102 SIL
Rubix:1133036
Hersteller:27102 SIL
EAN:3660058025973



Produktdetails : 27102 SIL Blaspistole, IG BSPP = G 1/4
Druckluft Blaspistole / Composit Body und Düse / anatomischer Griff / Metalle Inlett IG 1/4"t / kratzfest / blauer Body schwarze Düse / geräuscharm und OSHA Standart
Blaspistolen
Stärken
Schockabsorbierendes Composit/ kratzfest / Metalleinlett IG1/4" / anatomischer Griff / Silikanfrei / P max = 12b / geräuscharme Düse
Anwendungen
für lärmreduziertes Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Durchsatz | 12 m³/h |
| Schallpegel | 77 dB |
| Nenndruck | 10 bar |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| 141 mm | |
| 163 mm | |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
