25 F Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Nippel NW 7,2
Blaspistole
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:25 F
Rubix:343353
Hersteller:114385
EAN:4047322062701
Dokumente
Produktdetails : 25 F Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Nippel NW 7,2
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84242000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

