0-90-947 Bi-Material Rollgabelschluessel 6Z

Bi-Material Rollgabelschluessel 8Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-90-947
Rubix:3474526
EAN:3253560909475
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung26
Länge150 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-90-947 Bi-Material Rollgabelschluessel 6Z


Dieser Rollgabelschlüssel mit Zweikomponentengriff von Stanley ist für Anzieh- und Lösearbeiten konzipiert, die eine schnelle Einstellung der Backenöffnung erfordern. Sein Kopfwinkel von 15° ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Befestigungselementen, während sein Zweikomponentengriff den Bedienkomfort verbessert.

Eigenschaften:
Der Rollgabelschlüssel 0-90-947 verfügt über einen Zweikomponentengriff, der den Griffkomfort verbessert und die Ermüdung bei repetitiven Aufgaben verringert, auch bei längerem Gebrauch. Die Backen sind um 15° zur Griffachse versetzt. Diese Neigung erleichtert den Zugang zu Muttern und Schrauben in engen oder schwer zugänglichen Bereichen und gewährleistet gleichzeitig einen festen Griff auf den Werkstücken.
Die Einstellung der Öffnung erfolgt schnell über das Einstellrädchen. Die auf dem Werkzeug eingravierten metrischen und zölligen Skalierungen ermöglichen das direkte Ablesen der Backenöffnung in beiden Maßsystemen. Die integrierte Aufhängeöffnung ermöglicht das Aufhängen des Werkzeugs an einer Fangleine oder einem Aufbewahrungssystem. Die phosphatierte Oberfläche verleiht dem Werkzeug eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und verlängert seine Lebensdauer.

Spezifikationen:
• Griff: Zweikomponentengriff
• Kopfwinkel: 15°
• Skalierungen: metrisch und zöllig
• Oberfläche: phosphatiert
• Aufhängeöffnung: ja
• Artikelnummer 0-90-947: Länge 150 mm, Kapazität 26 mm
• Artikelnummer 0-90-948: Länge 200 mm, Kapazität 31 mm
• Artikelnummer 0-90-949: Länge 250 mm, Kapazität 36 mm
• Artikelnummer 0-90-950: Länge 300 mm, Kapazität 40 mm

Stärken

• Der Zweikomponentengriff begrenzt die Muskelermüdung bei repetitiven Arbeiten
• Der Versatz der Backen um 15° verbessert die Zugänglichkeit in beengten Konfigurationen, ohne die Stabilität des Griffs zu beeinträchtigen
• Die doppelte metrische/zöllige Skalierung erleichtert die Einstellung
• Die phosphatierte Oberfläche schützt die Oberfläche vor Korrosion und erhält die mechanische Leistungsfähigkeit
• Die Aufhängeöffnung erleichtert die Aufbewahrung und ermöglicht das Anhängen an eine Sicherheits-Fangleine in der Höhe

Anwendungen

Dieser Rollgabelschlüssel eignet sich für Anzieh- und Lösearbeiten in den Bereichen Bauwesen, Instandhaltung, Sanitärtechnik und Kfz-Reparatur. Er kann für Arbeiten an Muttern, Schrauben, Anschlussstücken und anderen Befestigungselementen unterschiedlicher Abmessungen eingesetzt werden. Das Werkzeug findet auch bei Installations-, Montage- oder Reparaturarbeiten in der Werkstatt, auf der Baustelle oder bei der laufenden Instandhaltung von Anlagen seinen Platz. Sein versetzter Kopfwinkel erleichtert Einsätze in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)180x1000x2200 mm
Öffnung26
Länge150 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
19,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage