Spannschlüssel Roebuck 865263, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 15 | Länge: 190 mm

Kombinationsschlüssel, metrisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:865263
Rubix:3240509
EAN:3660338196249
865263 Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung15
Länge190 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 865263 Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 15 mm

Stärken

Ausgezeichneter Handgriff

Technische Informationen


Attribute
Öffnung15
Länge190 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,25 exkl. MwSt.
/ 15 Stück
66,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen