5044468 Rollgabelschluessel verchromt 375mm

Verstellbarer Schraubenschlüssel - Chrom

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:733774
Roebuck:5044468
Rubix:3048941
EAN:3660338482427
5044468 Rollgabelschluessel verchromt 375mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung45
Länge375 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5044468 Rollgabelschluessel verchromt 375mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Chrom-Finish für zusätzliche Haltbarkeit 
  • Bessere Zugänglichkeit dank der 22,5°-Neigung des Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: rechts

Technische Informationen


Attribute
Öffnung45
Länge375 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
2.341,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.786,74 € inkl. MwSt.