865392 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 19mm
Metrische ratschen-kombischlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:8298265
Roebuck:865392
Rubix:3049452
EAN:3660338197369
Dokumente
Produktdetails : 865392 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 19mm
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 19 |
|---|---|
| Länge | 248 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std