4972378 Rollgabelschluessel phosphatiert 250mm
Schraubenschlüssel phosphatiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:4972378
Rubix:2011074
EAN:3660338482342




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 29 |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Dokumente
Produktdetails : 4972378 Rollgabelschluessel phosphatiert 250mm
- Norm: ISO 6787
- Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatierung für zusätzliche Haltbarkeit
- Bessere Zugänglichkeit dank des um 22,5° geneigten Kopfes
- Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw.
- Perfekt parallele Backenflächen
- Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
- Drehrichtung des Daumenrads: links
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 29 |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std