KPU06-00 Steckverbindung für Reinraum

Beschlag

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPU06-00
Rubix:2175577
Hersteller:KPU06-00
EAN:3618036070750
KPU06-00 Steckverbindung für Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen
Anschluss 1m5 x 0,8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPU06-00 Steckverbindung für Reinraum


Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPU, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Verzweigung mit Außengewinde, Steckverbindung "Y"

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffpolypropylen
Anschluss 1m5 x 0,8
Profilunion 'y'
Anschluss 26
Typkpu
Rohrdurchmesser6 mm
14,96 exkl. MwSt.
/ Stück
17,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen