Sicherheitsschuhe Unisex Bata M1LPKPE2210-49W, EU Schuhgröße: 49 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
BATA SICHERHEITSSCHUH TURBO ESDG S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:M1LPKPE2210-49W
Rubix:3089504
EAN:8712843681019

Produktdetails : BATA HALBSCHUH FORWARD TURBO 49 S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite W
Sicherheitsschuh Turbo W Niedriges Modell S3 Vollnarbiges Leder schwarz/Kunststoff-Sicherheitszehenkappe/Flex Guard®-Einsatz gegen Durchdringung/Cool Comfort®-Futter/PU-Sohle mit zwei Dichten/Größen: W 36-49, XW 38-48/PU-Zehenkappe/Wasserspritzschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
113,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
49
