81236-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA

Axial-Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:81236-M
Rubix:119658
Hersteller:0057690350000
EAN:4054362005377
81236-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 81236-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA


Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x250x250 mm
Bruttogewicht9088 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite56 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca700000 N
Serie812
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl520 rpm
Grenzdrehzahl1340 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a2440000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
1.513,04 exkl. MwSt.
/ Stück
1.800,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std