Axial-Rillenkugellager SKF 54307, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 47.2 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:54307
Rubix:310002
Hersteller:39951
EAN:7316576678226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 47,2 mm |
Produktdetails : 54307 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, zweiseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,2x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 669 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 47,2 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 543 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,669 kg |
| Stärke | 47,2 mm |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | none |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 49400 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage