Axial-Rillenkugellager FAG 51306, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Breite: 21 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51306
Rubix:509908
Hersteller:0167152840000
EAN:4012801162470
51306 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51306 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Stärken

Hält hohen Axiallasten in einer Richtung stand.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x60x60 mm
Bruttogewicht270 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite21 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie513
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,25 kg
Stärke21 mm
Referenzdrehzahl9300 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca35500 N
Zolltarifcode84821090
20,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an