Axial-Rillenkugellager FAG 53310, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 34.3 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:53310
Rubix:509989
Hersteller:0167159180000
EAN:4012801199506
53310 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite34,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53310 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,3x95x95 mm
Bruttogewicht1010 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite34,3 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie533
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,2 kg
Stärke34,3 mm
Referenzdrehzahl6400 rpm
Dichtungopen (no seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca82000 N
Zolltarifcode84821090
98,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an