Axial-Rillenkugellager FAG 51126, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 30 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51126
Rubix:509873
Hersteller:0167148650000
EAN:4012801197670
51126 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51126 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x170x170 mm
Bruttogewicht1870 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite30 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,28 kg
Stärke30 mm
Referenzdrehzahl2490 rpm
Dichtungopen (unsealed)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca111000 N
Zolltarifcode84821090
122,58 exkl. MwSt.
/ Stück
145,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an