Axial-Rillenkugellager FAG 51210, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 22 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51210
Rubix:9068
Hersteller:0167150800000
EAN:4012801162401


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 51210 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 390 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Stärke | 22 mm |
| Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort