Axial-Rillenkugellager FAG 51110, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 70 mm | Breite: 14 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51110
Rubix:9007
Hersteller:0167147250000
EAN:4012801162241
51110 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51110 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x70x70 mm
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,151 kg
Stärke14 mm
Referenzdrehzahl5200 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca27000 N
Zolltarifcode84821090
16,85 exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an