Axial-Rillenkugellager FAG 54315, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 135 mm | Breite: 15 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:54315
Rubix:660693
Hersteller:0190753750000
EAN:4012801200059


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 54315 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4980 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 543 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Dichtung | open (separable, no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 163000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
554,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
659,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std