Axial-Rillenkugellager SKF 51312, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 35 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51312
Rubix:9107
Hersteller:39742
EAN:7316577006905
51312 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51312 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x110x110 mm
Bruttogewicht1306 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite35 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie513
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,35 kg
Stärke35 mm
Referenzdrehzahl2200 rpm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca101000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
117,06 exkl. MwSt.
/ Stück
139,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an