Axial-Rillenkugellager SKF BA 6, Innendurchmesser: 6 mm | Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 5 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BA 6
Rubix:11538
Hersteller:822
EAN:7316577732521
BA 6 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BA 6 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x14x14 mm
Bruttogewicht4,5 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serieba
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,0035 kg
Stärke5 mm
Referenzdrehzahl17000 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca1780 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
25,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an