Axial-Rillenkugellager FAG 51108, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Breite: 13 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51108
Rubix:9002
Hersteller:0167147090000
EAN:4012801162203


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 51108 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,119 kg |
| Stärke | 13 mm |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 25500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort