Axial-Rillenkugellager SKF 53201, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 11.4 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:53201
Rubix:9166
Hersteller:39883
EAN:7316577121363
53201 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite11,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53201 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11,4x28x28 mm
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite11,4 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie532
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,05 kg
Stärke11,4 mm
Referenzdrehzahl8000 rpm
Dichtungopen (no seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca13300 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
32,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,12 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an