Axial-Rillenkugellager SKF 51113, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51113
Rubix:9013
Hersteller:39552
EAN:7316576677519
51113 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51113 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x90x90 mm
Bruttogewicht321 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,33 kg
Stärke18 mm
Referenzdrehzahl3400 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca37700 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
35,02 exkl. MwSt.
/ Stück
41,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an