Axial-Rillenkugellager FAG 51314, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 40 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51314
Rubix:509913
Hersteller:0167153650000
EAN:4012801198233


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 51314 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Stärken
Hält hohen Axiallasten in einer Richtung stand.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2060 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 513 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Stärke | 40 mm |
| Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 134000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort